EATON - Mágneses árnyékolás PFR-W-70-hez SN048263 - 286002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges hibaáram - 0-0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082860028
Sonepar cikkszám
SN048263
Gyártói cikkszám
286002
Gyártói típuskód
PFR-WMA-70
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges hibaáram:
0-0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Mágneses árnyékolás PFR-W-70-hez