Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágnesk 24V AC/DC 4 z IP20 GT93687 - 137308

MásolásMásolás
EATON - Mágnesk 24V AC/DC 4 z IP20 GT93687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 20.4-26.4 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081341801

Sonepar cikkszám

GT93687

Gyártói cikkszám

137308

Gyártói típuskód

CMUC24/25-40

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

20.4-26.4 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

440-440 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1360 VA

Modulszélesség:

2

Brummogásmentes:

Igen

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Beépítési mélység:

69.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1360 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Felhasználási kategória EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 24V AC/DC 4 z