Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágnesk 24VAC 25A 4z+0ny 2mod IP40 GT10353 - 248851

MásolásMásolás
EATON - Mágnesk  24VAC 25A 4z+0ny 2mod IP40 GT10353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 20.4-26.4 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082488512

Sonepar cikkszám

GT10353

Gyártói cikkszám

248851

Gyártói típuskód

Z-SCH24/25-40

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

20.4-26.4 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

440-440 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1160 VA

Modulszélesség:

2

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1044 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP40

Felhasználási kategória EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység jelzőo. akusztikus modul pulz.