EATON - Mágneskapcsoló 110-250V AC 90kW 3z Főérint. GT34430 - 107013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 190-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 190-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081067817
Sonepar cikkszám
GT34430
Gyártói cikkszám
107013
Gyártói típuskód
DILM170(RAC240)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
190-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
190-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
170 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
33 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
93 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
90 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
160 mm