EATON - Mágneskapcsoló 110VAC 4kW 3z0nyFőé 0z1nySé GT06567 - 051792
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 22 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080517924
Sonepar cikkszám
GT06567
Gyártói cikkszám
051792
Gyártói típuskód
DILEM-01(110V50HZ,120V60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
3 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.7 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
6.6 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
52 mm