Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 230V AC 18,5KW 4zFőé GT32574 - 109826

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 230V AC  18,5KW 4zFőé GT32574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081093960

Sonepar cikkszám

GT32574

Gyártói cikkszám

109826

Gyártói típuskód

DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11 kW

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-690 V

Szélesség:

58 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

97 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 18,5KW 4zFőé