Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 230V AC 45KW 3zFőé 2z 2nySé GT52379 - 239527

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 230V AC  45KW  3zFőé 2z 2nySé GT52379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 130 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082395278

Sonepar cikkszám

GT52379

Gyártói cikkszám

239527

Gyártói típuskód

DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

26 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

55 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

50 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-690 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

175 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 160A be-ki mellső rögz vészleállító