Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 230VAC 11kW 3zFőé 1z1nySé GT07177 - 063711

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 230VAC 11kW 3zFőé 1z1nySé GT07177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07177

Gyártói cikkszám

063711

Gyártói típuskód

SE1A/11-PKZ2(230V50HZ,240

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kapcsolóhajtás típusa:

mágnesmeghajtás

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Mágneskapcsoló 230VAC 11kW 3zFőé 1z1nySé