Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3zFőé G47538 - 009506

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló   24VAC   7,5kW 3zFőé G47538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 35 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47538

Gyártói cikkszám

009506

Gyártói típuskód

DIL0M(24V50HZ)

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

35 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

15.5 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3zFőé