Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z főé 1z 1ny sé G23728 - 049000

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z főé 1z 1ny sé G23728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 35 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23728

Gyártói cikkszám

049000

Gyártói típuskód

DIL0AM-G/11(24VDC)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

35 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

22.5 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z főé 1z 1ny sé