Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 250kW 3z főé 2z 2ny sé G39002 - 208213

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 250kW 3z főé 2z 2ny sé G39002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082082130

Sonepar cikkszám

G39002

Gyártói cikkszám

208213

Gyártói típuskód

DILM500/22(RA250)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

500 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

360 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

200 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

298 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

160 mm

Magasság:

219 mm

Mélység:

216 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 250VAC 250kW 3z főé 2z 2ny sé