EATON - Mágneskapcsoló 48VAC 15kW 3z0nyFőé 0z0nySé G60142 - 078332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 55 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60142
Gyártói cikkszám
078332
Gyártói típuskód
DIL1M(48V50HZ)
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
55 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
30 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0