Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló oltókör védőkapcsoló G69944 - 046320

MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló oltókör védőkapcsoló G69944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-250 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080463207

Sonepar cikkszám

G69944

Gyártói cikkszám

046320

Gyártói típuskód

RCDILE250

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-250 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló oltókör védőkapcsoló