EATON - Mágneskapcsoló Varistor-védőkapcsolás DILA / M7..15 GT50667 - 281208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812089
Sonepar cikkszám
GT50667
Gyártói cikkszám
281208
Gyártói típuskód
DILM12-XSPV48
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz