EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037188 - 112709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081122592
Sonepar cikkszám
SN037188
Gyártói cikkszám
112709
Gyártói típuskód
NZMB1-M40-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
32-40 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
320-560 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440-440 V
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Szélesség:
95 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
90 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
18.5 kA
Magasság:
201 mm
Veszteségi teljesítmény:
13.5 W