Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037285 - 113198

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-200 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1600-2800 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081127337

Sonepar cikkszám

SN037285

Gyártói cikkszám

113198

Gyártói típuskód

NZMB2-M200-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-200 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-2800 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

440-440 V

Névleges tartós áram Iu:

200 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

55 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

180 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

18.5 kA

Magasság:

245 mm

Veszteségi teljesítmény:

48 W

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - betápláló és szegmensmodul ; Outgoing connector + cables 400V + ASI