EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037322 - 113250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-125 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1000-1750 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081127856
Sonepar cikkszám
SN037322
Gyártói cikkszám
113250
Gyártói típuskód
NZMN2-M125-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-125 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1000-1750 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
125 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
37 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
180 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
245 mm
Veszteségi teljesítmény:
27.6 W