EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037324 - 113252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-200 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1600-2800 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081127870
Sonepar cikkszám
SN037324
Gyártói cikkszám
113252
Gyártói típuskód
NZMN2-M200-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-200 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1600-2800 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
200 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
55 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
180 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
245 mm
Veszteségi teljesítmény:
48 W