Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037353 - 113293

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 15-20 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 350-350 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081128280

Sonepar cikkszám

SN037353

Gyártói cikkszám

113293

Gyártói típuskód

NZMS2-M20-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

15-20 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

350-350 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3P motor véd. dugaszolható