Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037356 - 113296

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081128310

Sonepar cikkszám

SN037356

Gyártói cikkszám

113296

Gyártói típuskód

NZMS2-M40-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

320-560 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

11 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

180 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

150 kA

Magasság:

245 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3P motor véd. dugaszolható