EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037360 - 113300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 800-1400 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081128358
Sonepar cikkszám
SN037360
Gyártói cikkszám
113300
Gyártói típuskód
NZMS2-M100-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-100 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
800-1400 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
30 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
180 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA
Magasság:
245 mm