EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037402 - 113356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-32 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-448 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081128914
Sonepar cikkszám
SN037402
Gyártói cikkszám
113356
Gyártói típuskód
NZMH2-M32-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-32 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
320-448 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
32 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
7.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
180 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
130 kA
Magasság:
245 mm