Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037821 - 115790

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081155309

Sonepar cikkszám

SN037821

Gyártói cikkszám

115790

Gyártói típuskód

NZMH1-M40-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

320-560 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

11 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Szélesség:

95 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

90 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Magasság:

201 mm

Veszteségi teljesítmény:

13.5 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p motor véd. dugaszolható