Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037823 - 115792

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-63 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 504-882 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Kioldási technika - termomágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081155323

Sonepar cikkszám

SN037823

Gyártói cikkszám

115792

Gyártói típuskód

NZMH1-M63-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

50-63 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

504-882 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Veszteségi teljesítmény:

14.9 W

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

201 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p motor véd. dugaszolható