Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037263 - 112806

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081123469

Sonepar cikkszám

SN037263

Gyártói cikkszám

112806

Gyártói típuskód

NZMH1-S50-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-14 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

15 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Szélesség:

90 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

84.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Magasság:

145 mm

Veszteségi teljesítmény:

4.2 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható