EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037264 - 112807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A
Hővédelemmel - Nem
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Kioldási technika - mágneses
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081123476
Sonepar cikkszám
SN037264
Gyártói cikkszám
112807
Gyártói típuskód
NZMH1-S63-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-14 A
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Veszteségi teljesítmény:
6.7 W
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Igazoló elem típusa:
billenő
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Védettség:
IP20
Magasság:
145 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
84.5 mm