EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037265 - 112808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081123483
Sonepar cikkszám
SN037265
Gyártói cikkszám
112808
Gyártói típuskód
NZMH1-S80-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-14 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Szélesség:
90 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
84.5 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
145 mm
Veszteségi teljesítmény:
10.8 W