EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037325 - 113253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081127887
Sonepar cikkszám
SN037325
Gyártói cikkszám
113253
Gyártói típuskód
NZMN2-S125-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-14 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
125 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
37 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
180 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
245 mm
Veszteségi teljesítmény:
14.9 W