Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037327 - 113255

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható IP20 SN037327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-44328 A

  • Hővédelemmel - Nem

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - mágneses

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081127900

Sonepar cikkszám

SN037327

Gyártói cikkszám

113255

Gyártói típuskód

NZMN2-S200-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-44328 A

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

mágneses

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Veszteségi teljesítmény:

38 W

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

245 mm

Szélesség:

105 mm

Mélység:

180 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül dugaszolható