Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül kikocsizható IP20 SN037435 - 113515

MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül kikocsizható IP20 SN037435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6-10 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081130405

Sonepar cikkszám

SN037435

Gyártói cikkszám

113515

Gyártói típuskód

NZMC3-S500-AVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6-10 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

500 A

Készülék felépítése:

beépítő egység betolótechnika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

160 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Szélesség:

185 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

346 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

22.5 kA

Magasság:

260 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megsz. 4p ber./kábel véd. dugaszolható