Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 100A 22kA 3pol kézi 80-100A védelem G46244 - 057135

MásolásMásolás
EATON - Megszakító   100A 22kA 3pol kézi 80-100A védelem G46244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46244

Gyártói cikkszám

057135

Gyártói típuskód

NZM4-100-1000

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 100A 22kA 3pol kézi 80-100A védelem