EATON - Megszakító 100A 50kA 3pol kézi szelektív IP20 GT25895 - 259122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-100 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082591229
Sonepar cikkszám
GT25895
Gyártói cikkszám
259122
Gyártói típuskód
NZMN2-VE100
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
50-100 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
100-1000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1200-1200 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20