Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 125A 3pol motorvédő IP20 GT15940 - 265723

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 125A 3pol motorvédő IP20 GT15940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-125 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1000-1750 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082657239

Sonepar cikkszám

GT15940

Gyártói cikkszám

265723

Gyártói típuskód

NZMN2-M125

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-125 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1000-1750 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

125 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

37 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

149 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Magasság:

184 mm

Veszteségi teljesítmény:

27.6 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 125A 3pol motorvédő