EATON - Megszakító 160A 3pol motorvédő IP20 GT13159 - 265724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-160 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1280-2240 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082657246
Sonepar cikkszám
GT13159
Gyártói cikkszám
265724
Gyártói típuskód
NZMN2-M160
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
125-160 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1280-2240 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
160 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
45 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
184 mm
Veszteségi teljesítmény:
38.4 W