Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 220A 150kA 3pol kézi motorvédő IP20 GT85801 - 265789

MásolásMásolás
EATON - Megszakító  220A 150kA 3pol kézi motorvédő IP20 GT85801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 110-220 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 220-3080 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082657895

Sonepar cikkszám

GT85801

Gyártói cikkszám

265789

Gyártói típuskód

NZMH3-ME220

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

110-220 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

220-3080 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

220 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

55 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

166 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

130 kA

Magasság:

275 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 220A 150kA 3pol kézi motorvédő