EATON - Megszakító 250V DC/ 230V AC munkaáramú kioldó GT02506 - 063964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02506
Gyártói cikkszám
063964
Gyártói típuskód
A-PKZ2-B
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem