Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 32A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN007350 - 281301

MásolásMásolás
EATON - Megszakító  32A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN007350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-32 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-448 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082813017

Sonepar cikkszám

SN007350

Gyártói cikkszám

281301

Gyártói típuskód

NZMH2-M32

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-32 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

320-448 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

149 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

130 kA

Magasság:

184 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 32A 150kA 3pol kézi motor védő