Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 3p motorvédő 1000V IP20 SN048391 - 290383

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 3p motorvédő 1000V IP20 SN048391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 275-550 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 550-7700 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082903831

Sonepar cikkszám

SN048391

Gyártói cikkszám

290383

Gyártói típuskód

NZMH4-ME550-S1

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

275-550 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

550-7700 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Névleges tartós áram Iu:

550 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

160 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

315 kW

Szélesség:

210 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

401 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

207 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3p motorvédő 1000V