EATON - Megszakító 3p, motorvédő IP20 SN046667 - 271399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-50 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 400-700 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082713997
Sonepar cikkszám
SN046667
Gyártói cikkszám
271399
Gyártói típuskód
NZMC1-M50
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-50 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-700 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Szélesség:
90 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
88 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
22.5 kA
Magasság:
145 mm
Veszteségi teljesítmény:
14.1 W