EATON - Megszakító 3p, motorvédő IP20 SN047778 - 281300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-25 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 350-350 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082813000
Sonepar cikkszám
SN047778
Gyártói cikkszám
281300
Gyártói típuskód
NZMH2-M25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
20-25 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
350-350 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
130 kA
Magasság:
184 mm