Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül IP20 SN036643 - 109943

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül IP20 SN036643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 40 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-40 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081095094

Sonepar cikkszám

SN036643

Gyártói cikkszám

109943

Gyártói típuskód

NZMS1-S40

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

20-40 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-14 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül