EATON - Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül IP20 SN046422 - 265746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082657468
Sonepar cikkszám
SN046422
Gyártói cikkszám
265746
Gyártói típuskód
NZMH2-S100
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-14 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
30 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
130 kA
Magasság:
184 mm