EATON - Megszakító 400V AC nullfesz kioldó PKZ0-hoz G20156 - 073138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080731382
Sonepar cikkszám
G20156
Gyártói cikkszám
073138
Gyártói típuskód
U-PKZ0(400V50HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem