EATON - Megszakító 40A 3pol motorvédő IP20 GT20226 - 265718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082657185
Sonepar cikkszám
GT20226
Gyártói cikkszám
265718
Gyártói típuskód
NZMN1-M40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
32-40 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
320-560 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Szélesség:
90 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
88 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
145 mm
Veszteségi teljesítmény:
13.5 W