Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 63A 150kA 3pol motor véd. dugaszolható IP20 GT87999 - 113359

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 63A 150kA 3pol motor véd. dugaszolható IP20 GT87999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-63 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 504-882 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081128945

Sonepar cikkszám

GT87999

Gyártói cikkszám

113359

Gyártói típuskód

NZMH2-M63-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

50-63 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

504-882 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Szélesség:

105 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

180 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

130 kA

Magasság:

245 mm

Veszteségi teljesítmény:

20.2 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 63A 150kA 3pol motor véd. dugaszolható