EATON - Megszakító 80A 25kA 3pol kézi motorvédő IP20 GT18561 - 265713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-80 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 640-1120 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082657130
Sonepar cikkszám
GT18561
Gyártói cikkszám
265713
Gyártói típuskód
NZMB1-M80
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
63-80 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
640-1120 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440-440 V
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Szélesség:
90 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
88 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
18.5 kA
Magasság:
145 mm
Veszteségi teljesítmény:
20.8 W