EATON - Megszakító Fesz.csökk. kioldó késleltető egység GT43023 - 260154
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-550 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-550 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082601546
Sonepar cikkszám
GT43023
Gyártói cikkszám
260154
Gyártói típuskód
UVU-NZM
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-550 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-550 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem