Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító hosszabbító tengely NZM7hez 400mm G45356 - 052741

MásolásMásolás
EATON - Megszakító hosszabbító tengely NZM7hez 400mm G45356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45356

Gyártói cikkszám

052741

Gyártói típuskód

+A400-NZM7

Hosszúság:

400 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Mágneskapcsoló 42V 50Hz AC 4z segédkontaktor