EATON - Megszakító PE és N csatl max 630 A NZM10 és 12 höz G13868 - 046374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 630 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 70-240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080463740
Sonepar cikkszám
G13868
Gyártói cikkszám
046374
Gyártói típuskód
K2X240/3
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
630 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
70-240 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Nem
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
2
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
70-300 mm2
Szélesség:
190 mm
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Mélység:
125 mm
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-500
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
140 mm