EATON - Megszakító védelmi egys hibaáram kioldó NZM2-4-hez GT17284 - 292344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 280-690 V
Névleges hibaáram - 0.1-3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 100 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082923440
Sonepar cikkszám
GT17284
Gyártói cikkszám
292344
Gyártói típuskód
NZM2-4-XFI
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
280-690 V
Névleges hibaáram:
0.1-3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
100 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Megszakító védelmi egys hibaáram kioldó NZM2-4-hez